調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、肌への刺激が少ない『フレッシュエリアR』シリーズの男性用調理衣です。
小ぶりなテーラー衿が清潔感と落ち着いた印象を演出します。
前身は比翼釦留め仕様で、すっきりとした見た目に仕上がります。
内ポケットと両腰ポケット付きで、収納にも便利です。
厨房や給食センター、食品工場など、衛生管理が求められる現場におすすめのユニフォームです。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様比翼ボタン、左胸内ポケット・両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700257FA-313S
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
05700266FA-313M
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
05700275FA-313L
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
05700284FA-313LL
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
05700293FA-3133L
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
05700302FA-3134L
5,000
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする