調理衣 メンズ 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。
左胸ポケットと両腰の外ポケット付きで、収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様左胸・両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700388FA-322S
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700397FA-322M
3,900
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
05700406FA-322L
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700415FA-322LL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700424FA-3223L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700433FA-3224L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700442FA-3225L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05700406
2022-01-21
用途: 調理
サービス業

シンプルで着やすいです。
良かったのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする