曜日別特売

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用ストレートパンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け・厨房・給食事業・スーパー向けホワイト混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌生地ツイル性別男性用
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700738FH-11101本SS7562~66103
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
05700756FH-11101本M7873~78107
5,000
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
05700774FH-11101本LL7885~90108
5,000
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
05700783FH-11101本3L7591~96105
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60815727FH11101着S7567~72103
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
60815745FH11101着L7879~84107
5,000
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
05700792FH-11101本4L7597~102106
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
05700808FH-11101本5L70103~110101
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
05700817FH-11101本6L70111~120102
5,000
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
05700747FH-11101本S7567~72103
5,000
取扱い終了
代替品有
05700765FH-11101本L7879~84107
5,000
取扱い終了
代替品有
60815711FH11101着SS7562~66103
5,000
取扱い終了
代替品有
60815736FH11101着M7873~78107
5,000
取扱い終了
代替品有
60815754FH11101着LL7885~90108
4,800
取扱い終了
代替品有
60815763FH11101着4L7597~102106
5,000
取扱い終了
代替品有
60815772FH11101着5L70103~110101
5,000
取扱い終了
代替品有
60815781FH11101着6L70111~120102
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05700747FH-111060815727FH1110FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60815727ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
05700765FH-111060815745FH1110FH-1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 60815745ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1着
3,398
欠品中
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815711FH111005700738FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700738ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815736FH111005700756FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700756ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815754FH111005700774FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700774ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815763FH111005700792FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700792ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815772FH111005700808FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700808ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
60815781FH111005700817FH-1110FH1110 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 05700817ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする