バキュームチャック

バキュームチャック - ナベヤバキュームチャック - ナベヤバキュームチャック - ナベヤバキュームチャック - ナベヤバキュームチャック - ナベヤバキュームチャック - ナベヤ

コンプレッサーのエアを供給するだけで、ワークの吸着が可能です。
マグネットチャックが使用できない、アルミステンレス銅などの非磁性体ワークのクランプに対応。
付属品吸着プラグ:2、埋栓プラグ:1、位置決めピン:5、密着用丸ゴム:1

材質本体:A5052表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05875862VCM0303Eスタンダード300×300×408500
255,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
05875878VCM0303Sオプション300×329×409000
319,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナベヤ バキュームチャック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする