曜日別特売

ヒューズブレーカー 平型

ヒューズブレーカー 平型 - KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー 平型 - KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー 平型 - KIJIMA(キジマ)ヒューズブレーカー 平型 - KIJIMA(キジマ)
(17件のレビュー)

多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。
5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。
対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。
ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。

サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6内容量1個
注意
※通常のヒューズに比べ、上側に15mm飛び出るためカバーがある場合はご注意ください。
※連続使用した場合は加熱します。もし加熱した場合は作業を直ちにおやめ下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05692706304-70835
800
599
659(税込)
当日出荷
05692715304-708410
800
599
659(税込)
当日出荷
05692724304-708515
800
599
659(税込)
当日出荷
05692733304-708620
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05692724
2023-03-31
用途: 車の修理
くらし応援館サービス業

ヒューズが切れる原因を探る時にとても助かる。商品も満足してます。

対象商品 : 05692706
2022-04-07
用途: 車両の点検整備の時(作業灯の付け替え)
運輸・通信業

ヒューズの無駄を無くすので経費削減になり助かります。

対象商品 : 05692715
2019-10-05
用途: バイクのヒューズに使用
運輸・通信業

取り付け後見た感じ品物が思っていたよりデカい
もう少しコンパクトになれば???

対象商品 : 05692733
2018-05-29
用途: メインハーネスの漏電、リーク箇所を探すのに使用。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

たびたび電送系のトラブルでヒューズが切れるとかの場合
都度新品を付けていては問題解決になりません。
そこで、こう言った製品があると便利です。

対象商品 : 05692724
2018-04-24
用途: 自動車の整備
カネコ・エンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

通常のヒューズに使うには当然値段が高いですが、ヒューズが飛ぶ修理などで原因を探っていくときは、何本もヒューズを何度も交換することなくかえってコストがかかりません。
アンペアーもそれぞれ揃っているので、必要に応じて点検できます。

対象商品 : 05692724
2018-04-13
用途: ショートした場所を探すため使用
アートエンジンサービス業

ヒューズ代と差し替える手間が大変助かりました。何度でも修理に使えそうです。

対象商品 : 05692715
2017-07-29
用途: 自動車の電装品取り付けの際

通常使用しているヒューズだと、過電流が流れたりした際に切れてしまい、交換が必要ですが、これだと原因を対処した後にヒューズを交換しなくても復旧できるため、非常に便利です。

対象商品 : 05692724
2017-06-28
用途: オートバイや車の電装関係

古い車両に乗っているので、出先でのフューズ切れの不安が解消されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする