ハンドタオル ディスペンサースリム400 中判用

ハンドタオル ディスペンサースリム400 中判用 - 日本製紙クレシアハンドタオル ディスペンサースリム400 中判用 - 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

壁掛け用縦タイプ。

取付方式ねじ、両面テープ材質ABS樹脂/ポリスチレントラスコ品番423-3344前面:ホワイト、背面:ハーフブラウン質量(g)720寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×298×132適合サイズ中判収納枚数(枚)400繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056975454151
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05697545
2018-09-14
用途: お寿司屋さんのトイレ改修工事をして、新たに設置しました。
建設業・工事業

お寿司屋さんのトイレ改修工事をして、手拭き用としてスペースが少ない所に設置出来て、お客様に大変喜ばれました。

対象商品 : 05697545
2018-02-09
用途: 事務所湯沸室
サービス業

モノタロウオリジナルハンドタオルレギュラーを使っています。サイズ的にはいけると思いましたが、少し曲げて入れないと収まりません。外見は、すっきりして清潔に見えとても良いので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする