曜日別特売

パイプ棚Aタイプ1段

パイプ棚Aタイプ1段 - TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
(5件のレビュー)
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1内容量1個
注意
※取付場所の強度にご注意ください。
※耐荷重をお守りください。
※火の近くには取付けないでください。
※PA1-60には、中止め補強は付いていません。
※PA1-180は、取付け枠が3ヶ所になります。
※1A-60には中どめ補強はついていません。
※組立式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05701955PA1-6010(棚1枚あたり)600×250×300600×242
7,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05701964PA1-9010(棚1枚あたり)900×250×300900×242
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05701973PA1-12010(棚1枚あたり)1200×250×3001200×242
10,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
05701982PA1-18020(棚1枚あたり)1800×250×3001800×242
13,700
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05701964
2025-12-06
用途: 交換
総合リファイン株式会社建設業・工事業

組み立て式といっても、とても簡単です。
もともと750ついていたので、下地の位置に合わせてフレームの位置を変更することができました。

対象商品 : 05701973
2023-10-11
用途: マンション洗濯場の洗剤置き場確保
有限会社烏丸ビル不動産業

従来入居者様が洗剤などを床おきしていたので雑然としていましたが、壁に設けた棚に置いていただくことですっきりして、掃除もしやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05701973
2023-04-15
用途: 流しの上の棚に
株式会社テックMA製造業

ザバッと洗って載せて、水が切れたら仕舞う。のに最適。
しかし、こういう物はサイズ検討が大事。2段にしたくも成るが、容積的に入る所じゃ無ければ本当に邪魔に成る。
で、これには満足。
付属の木ネジが、上から吊るすだけ(2本)だとちょっと脆弱に見えたので、手持ちのねじで1サイズUp。
両端の枠も肉厚のステンだから、穴開けを追加する事は回避。

対象商品 : 05701955
2023-03-31
用途: キッチンで食器の水切りに
その他業種

スッキリしたデザインで、食器の仮置きに使いやすいです

対象商品 : 05701955
2015-10-21
用途: キッチン棚
株式会社アダチ建設業・工事業

いい商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする