コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用

コーティング専門店の鉄粉クリーナー ボディ用 - KeePer
(18件のレビュー)

ボディに付着している鉄粉を、化学的な力で強力に洗浄。
中性タイプなので、スプレーして水を流すだけで塗装面のコーティングを傷めず、コーティングも落としません。
全塗装色対応。

質量(g)393寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702147I-06
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 鉄粉取り
株式会社シーラ卸売・小売業

しつこい鉄粉でしたが2回の施工で綺麗になりました。
また使いたいです。

対象商品 : 05702147
2022-12-22
用途: 鉄粉とり
株式会社アースオートプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

何も問題なく、不満もありません。また再注文させて頂きます。

2021-08-23
用途: 同じKeePer社のコーティングやメンテナンス前に施工

我が家の車2台とも同じKeePer社の、ミニバンにはダイヤモンドキーパー、ハイト軽にはクリスタルキーパーのコーティングをしており、1年に1回の再コーティングやメンテナンス(レジン被膜塗り替え)の直前に毎年3年連続これで鉄粉除去してます。
ツルツルになりコーティング前の下処理に重宝してますが、2台で2本では足りず毎回3本でギリギリ足りて残らず使いきりです。
効果は満足ですが塗装面の広い車種には容量不足なので★3つ。現状の20%~50%の増量を希望します。

3が参考にしています
対象商品 : 05702147
2022-06-03
用途: 洗車

鉄粉や汚れは良く落ちるようです。いつもコーティング前の洗車時に使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 05702147
2021-07-10
用途: 洗車
製造業

吹きかけて放置、その後水で流すだけで鉄粉除去できる優れもの。
自分は2年に1回位のペースで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05702147
2020-05-02
用途: コーティング施工車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

粘土クリーナーはこれで不要、というわけではありませんが鉄粉がそこそこ除去できて良いです。

4が参考にしています
対象商品 : 05702147
2020-05-01
用途: 車ボディの鉄粉除去
その他業種

コーティング施工車用なので安心できます。よく落ちると思います。しかし少量なので1台で1本使い切ってしまいます。この価格なら2、3台分くらいの容量に増やしてほしいです

1が参考にしています
対象商品 : 05702147
2020-04-12
用途: 車のメンテナンス作業
運輸・通信業

初めて使ったら驚いたこと。車が青色に化学変化して、鉄粉除去いいなっておもった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする