曜日別特売

1本スタンド

1本スタンド - CAPTAIN STAG1本スタンド - CAPTAIN STAG1本スタンド - CAPTAIN STAG1本スタンド - CAPTAIN STAG1本スタンド - CAPTAIN STAG1本スタンド - CAPTAIN STAG
(4件のレビュー)

正爪用1本スタンド

フレームエンド形状正爪内容量1本
注意
※商品画像と形状が若干異なる場合がございますが、使用上は問題ございません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703407Y-269912インチ鉄(クロムめっき)115180
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703416Y-270014インチ鉄(クロムめっき)140200
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703434Y-269416インチ鉄(クロムめっき)170230
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703443Y-269216インチ鉄(エポキシ樹脂塗装)170230
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703452Y-267818インチ鉄(クロムめっき)183240
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703468Y-267718インチ鉄(クロムめっき)183240
1,620
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703425Y-269314インチ鉄(エポキシ樹脂塗装)145210
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703452
2023-12-13
用途: 子供自転車
医療・福祉・介護関連業

子供自転車の補助輪外してこのスタンド取り付けました、問題なく取り付けて快適に使用しています。

対象商品 : 05703452
2023-06-03
用途: 子供自転車
医療・福祉・介護関連業

子供自転車の補助輪を外し、このスタンドをつけた。作業は簡単で15分で終了した。丈夫で特に問題なし。

対象商品 : 05703434
2021-06-16
用途: 子供の自転車用として
自動車・二輪車・自転車関連業

角度の調整が必要でしたが、取付け出来て良かったです。

対象商品 : 05703434
2018-08-15
用途: 自転車メンテナンス
建設業・工事業

整備で不具合発見、即納品してくれて対応できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする