ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ

ダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ - CAPTAIN STAGダイヤル式ワイヤー錠150 コイルタイプ - CAPTAIN STAG
(2件のレビュー)

暗証番号を好きな番号に簡単に変更出来ます。
ブラケット付でシートポストに取り付け可能。

材質本体=鉄(カバー・ダイヤル:ABS樹脂) ワイヤー=鉄(PVCコーティング) ゴム板=合成ゴム寸法(mm)Φ10×長さ1500タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702472Y-4383クリアダイヤル式101500
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-03-03
用途: 自転車用
医療・福祉・介護関連業

サドル下に収納でき、使い勝手が良い
見た目もよい.買って正解だった

対象商品 : 05702472
2020-07-22
用途: 自転車の盗難防止。

ちょっとくねくねして使いづらいけど長いのでいろんなロックが出来て一つあっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする