CAPTAIN STAG
チェーン 軽快車用
軽快車用チェーン。
単段伝動車用。
材質
鉄
色
グレーブラウン
サイズ
12.7×3.3×110リンク
質量(g)
350
リンク数
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702664
Y-2671
¥
2,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください