曜日別特売

スペースフェンダーセット CTB用

スペースフェンダーセット CTB用 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

CTB用のフェンダーセットです。
ボルト2本で簡単に取り付けられます。

材質ポリプロピレン 鉄質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロント=90×310 リア=100×310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05702944Y-4851
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05702944
2019-09-27
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

リアフェンダーの壊れた自転車整備用に購入したが,金具とプラスチック部分ピタッと嵌まらず,いまいちであった。他社の製品ではあるが,もう少しネジ山の改良が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする