曜日別特売

キッズプロテクター

キッズプロテクター - CAPTAIN STAG

子供用のひざ・ひじ用セットです。

材質生地:ポリエステル、ハードシェル:ポリウレタン、パット:EVA樹脂寸法(mm)肘=170×110 膝=230×130質量(g)345内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703084Y-6661ピンク
2,800
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
05703093Y-6662ブルー
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05703093Y-666200817629Y-6698Y-6662 キッズプロテクター幼児向け 3点セット CAPTAIN STAG 00817629キッズプロテクター幼児向け 3点セットCAPTAIN STAG1組
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする