CAPTAIN STAG
ワンタッチバスケット 前用
ワンタッチで取り付け、取り外しが出来る折りたたみ自転車用バスケット!
荷物の飛散防止・ひったくり防止用ストレッチコード付
材質
バスケット・ブラケット=鉄(PEコーティング) ストレッチコード=コード(ポリエチレン被覆) フック=鉄(亜鉛めっき)
幅(mm)
330
色
ブラック
高さ(mm)
205
質量(g)
1300
奥行(mm)
270
最大積載荷重(kg)
5
対応径(Φmm)
22.2(ハンドル)
底部寸法(幅×奥行)(mm)
290×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05702646
Y-5155
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください