キズ消しWAXふき取り不要

キズ消しWAXふき取り不要 - リンレイキズ消しWAXふき取り不要 - リンレイキズ消しWAXふき取り不要 - リンレイ
(7件のレビュー)

超微粒子セラミックパウダー配合でしっかりキズを消し、鏡面光沢仕上げ!
作業がラクなふき取り不要タイプ。

用途塗装の保護及びつや出し特性傷消し付属品スポンジ成分合成ろう、カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(約53%)、ミクロパウダー形状半ねり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×82×120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180mL内容量1個(180g)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703784W-7ホワイト&パールホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05703793W-8シルバー&メタリック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05703802W-9ダーク&メタリック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 品質
サービス業

拭き取りがらくです。
作業時間が、今までの半分以下になりました。

対象商品 : 05703784
2022-06-07
用途: 本番のワックスの前処理に

キズ消し効果は不明だが、うっすらとした汚れを取るには適している。洗車で取れない汚れをこのワックスで取って、本番のワックスをかけるときれいになる。

対象商品 : 05703802
2020-01-29
用途: 使がとても良い
有限会社サァラ成増建設業・工事業

思ったより傷が気にしなくなった。ふき取りがいらないのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05703802
2020-05-04
用途: 洗車用として
製造業

期待する程の黒艶になりません。
浅い傷消しの効果もない。
普通のワックスです。

2が参考にしています
対象商品 : 05703784
2017-06-29
用途: 車傷消し
サービス業

大変安く購入できました。また傷もきれいになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 05703802
2019-08-15
用途: 後部ドアの線傷
運輸・通信業

購入して品物が来るまではワクワクしてキズが大きなものではないから線傷やから、たぶん目立たなくなるぐらいにはなるだろうと思い使ってみると塗る前と変わらないのでがっかりした。

2が参考にしています
対象商品 : 05703784
2017-04-22
用途: 会社内社用車での各自の清掃
正起ガス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

全体的にわかるのはしばらく皆が使ってみてからとなります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする