曜日別特売

白艶制覇

白艶制覇 - リンレイ
(2件のレビュー)

ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、ベージュ特性傷消し付属品クロス成分カルナバロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703818W-11
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703818
2020-10-28
用途: ホンダゼストの洗車

リンレイの「水アカ一発」がすばらしかったので、この商品も使用してみました。今のところ、たいした手間もかからないのにきれいになるので満足しています。連続使用するとさらによい、とのことなので、しばらく継続して使用してみる予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 05703818
2019-08-06
用途: 洗車時のワックスがけ

かなりツルツルになります。輝き素晴らしく、大満足で、何度も購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする