リンレイ
銀艶制覇
ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途
塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色
ライトシルバー、シルバー、グレーシルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー
特性
傷消し
付属品
クロス
成分
合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(20%)、研磨剤
形式
液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×65
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05703827
W-12
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください