黒艶制覇

黒艶制覇 - リンレイ
(4件のレビュー)

ふき取り不要のキズ消しコート。
キズを消して圧倒的な艶を実現。
塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。

用途塗装の保護及びつや出し対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン特性傷消し付属品クロス成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703836W-13
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703836
2020-04-20
用途: 車の洗車後のワックス
その他業種

商品にはキズを消しと書いてはありましたが思ってたよりキズは消えてませんでしたが光沢はそこそこでした。又ふき取りがないのでまあまあかな。

1が参考にしています
対象商品 : 05703836
2019-02-10
用途: 傷けし
運輸・通信業

期待が高すぎたのか、思っていたより微妙な・・。普通のワックスと思えば、塗り込みも楽です。

対象商品 : 05703836
2017-04-24
用途: 車の手入れ
株式会社雅建材

自分の愛用品がモノタロウにあってびっくりでした。カーショップで買うより安いのでとても満足しています。なくなり次第また注文したいと思います。

対象商品 : 05703836
2015-02-05
用途: ボディーコーティング
カーサービスコーポレーションサービス業

濃色系のため細かい洗車傷が少し目立つようになってきたため購入しました
まだ、一度しか使用してませんが思ったほど傷は消えていないような感じ、しかし艶はかなり良くなった
作業性も割と楽です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする