水アカスポットクリーナーStrongBubble

水アカスポットクリーナーStrongBubble - リンレイ
(8件のレビュー)

「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。
洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。
ノーコンパウンドタイプ。

用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応内容量1本(700mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703863B-32
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703863
2023-11-13
用途: 洗車用
製造業

リピート買いです、カーシャンプーで落ちない軽い水垢ならよく落ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 05703863
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

液体なので斜面では無理ですが平面では扱いやすいです。 バイクやクルマ以外でもありとあらゆる箇所で使いやすいです。家庭内の汚れでも使えそうです。

対象商品 : 05703863
2021-05-01
用途: バイクや自動車についた水垢取りとして
個人教育・研究機関

想像以上に汚れが落ちました。もっと早くから、このような水垢取りを使えばよかったと感動です。

対象商品 : 05703863
2020-10-28
用途: 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

これまで、ウォータースポットによる愛車の汚れは、ほぼ諦めていましたが、このクリーナーは素晴らしく良く除去出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 05703863
2020-08-04
用途: 水アカスポット除去に
サービス業

簡単な作業でスポットと古いコーティング除去が一度にできる点は、コーティング前の下地作りアイテムとしてとても高く評価します。ポリッシャー磨きをしなくてもOKなほどでした。

対象商品 : 05703863
2020-05-09
用途: ステン、アルミ板の清掃

においが結構強いが洗浄力は強くとても便利です。
価格をも少し抑えて貰うともっと良いです。

対象商品 : 05703863
2021-01-06
用途: 軽トラの洗車
農・林・水産業

水垢の酷い軽トラの洗車にレビューを参照し、効果を期待していましたが、大したことはありませんでした。

2020-06-07
用途: トラックの水垢落としに
運輸・通信業

泡で出るタイプだったので半信半疑だったけど、カンタンに水垢が落ちて満足。
ただ、泡を放置すると他の部分との色に差が出るので一度に広い面積の作業はやめた方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする