(5件のレビュー)

超極細マイクロファイバー採用で、車内のホコリ、タバコの灰、花粉などをカンタンキャッチ!
モップ部は取り外し可能なので汚れたら洗えます。

用途車内のチリ・ホコリ取り材質(マイクロファイバー)ポリエステル80%、ナイロン20%、(ベース生地)ポリエステル、ナイロン、(ホルダー)ポリプロピレン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×285×35危険物の類別非危険物内容量1本
注意
※車のボディには使用しないでください。ボディに付着した砂粒等でキズを付けるおそれがあります。
※特殊加工されたルームミラー、サイドミラーには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05703906K-2グレー
オープン
629
692(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年1月28日
05703915K-3ピンク
オープン
629
692(税込)
当日出荷
05703924K-4ブルー
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05703906K-243775209M24H-BRK-2 マイクロファイバーハンディモップ モノタロウ 43775209マイクロファイバーハンディモップモノタロウ1個
249
税込274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05703906
2020-03-16
用途: 定番商品
運輸・通信業

倉庫内で埃を被った商品の清掃用や、フォークリフトの清掃に使用しています。
車の車内から使用用途は沢山あり、今や定番です。

1が参考にしています
対象商品 : 05703906
2020-06-04
用途: 車の埃取り
株式会社つばめ急便運輸・通信業

自家用車のダッシュボード埃除去に使用していますが、大きさもちょうど良く重宝しています。

対象商品 : 05703924
2018-05-01
用途: 愛車のメンテナンス時

車内のほこり取りに良い感じですフロントガラスの奥くまでふけるので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 05703906
2018-04-17
用途: 車内清掃
製造業

艶だしされたダッシュボード等に使うと少しホコリは出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 05703924
2015-04-13
用途: 新車購入したので、室内用掃除用品として購入

100円均一のものをしようしていたが、本体自体からゴミがでるし、よく拭きとりができないので、100円均一は、PCようにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする