曜日別特売

ヘッドライト&樹脂パーツ透明復元コート

ヘッドライト&樹脂パーツ透明復元コート - リンレイ
(10件のレビュー)

透明樹脂に使えばトップコート、白化した未塗装樹脂に使えば黒味を復元!
たっぷり使える50mlの大容量。

用途自動車外装の未塗装樹脂硬質面、透明プラスチックパーツの保護艶出し付属品クロス成分イソプロピルアルコール(80%)、シリコーン形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×185×37危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性内容量1個(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05704037F-9
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05704037
2022-11-24
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り

最初にモノタロウの鏡面仕上げ剤 60999407 で汚れとキズ取りをし最後にこれでコートをしました。取り損ねた少しのキズもきれいに隠れて綺麗な光沢に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05704037
2022-10-02
用途: ヘッドライトの修復
その他業種

思ったより綺麗にならなかった、期待外れ、でした、価格上仕方ないか。

1が参考にしています
対象商品 : 05704037
2021-03-05
用途: ヘッドライトのトップコートとして
電気・ガス・熱供給・水道業

新車より継続使用中。長期間で黄ばみ防止効果があるか確認中。

対象商品 : 05704037
2020-11-19
用途: 車の経年劣化改善
その他業種

素晴らしい!
13年物のメタルカラー車に使用。
ヘッドライトはコンパウンド以上の効果がありました、しかも作業が塗って取るだけ。
(大量に余るので)試しにクリア幕剥がれにも塗布。白ウキがおおよそで改善。2Wたってもとても良好。ワックスがけするより非常に楽に終わるし効果の持続も長い。

対象商品 : 05704037
2019-07-25
用途: ヘッドライトの磨きに
有限会社ルーエ

コンパウンドには遠いですが、それなりに綺麗になります。作業が楽。

対象商品 : 05704037
2018-07-18
用途: 車の劣化したヘッドライトに

表面の劣化して白くなった層をピカールで研磨し透明にしてから、台所用洗剤で洗浄した後に本剤を使用。
塗布には台所用スポンジをカットしたものを使用し、付属の布は乾拭き用にした。
ムラなくキレイに仕上がる。
液剤はかなりタップリあり、まだまだ使えそう。
あとはどの位持つか。

1が参考にしています
対象商品 : 05704037
2018-05-13
用途: 結構使える。
モステック株式会社

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品 : 05704037
2017-02-02
用途: 自動車継続検査
丸直自動車

ヘッドライトの曇りが改善した。価格も手頃コストパホーマンスに先ずは満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする