ヤマヒロ
座金 6mm用ステンレス平座
(2件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
-
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
25.0
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756677
M6ステンレスヒラザ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください