ヤマヒロ
座金 6mm用ユニクロ曲座
高さ(mm)
4.2
表面処理
ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
ねじの呼び
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756713
M6ユニクロキョクザ
25.0
1.2
M6
6.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください