ヤマヒロ
座金 6mm用ユニクロ深座
表面処理
ユニクロ
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
7.0
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
25.0
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756738
M6ユニクロフカザ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください