ヤマヒロ
座金 6mm用ユニクロ山座
表面処理
ユニクロ
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
4.1
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
25.0
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756747
M6ユニクロヤマザ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください