ヤマヒロ
ジャックポイント ストッパー付ヘックス ステンレス座金
ねじ長さS(mm)
13.0
仕上
ラスパートシルバー
全長L(mm)
25.0
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
4.8
アズワン品番
65-2102-90
ねじサイズ
5×25
頭高さH(mm)
5.2
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
2.5
ドリル幅dk(mm)
4.0
座高h(mm)
11.0
対辺B(mm)
8.0
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756765
ナミザHEX25
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください