ヤマヒロ
ジャックポイント ヘックス#5
(1件のレビュー)
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
10.0まで
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
13.0
ドリル幅dk(mm)
5.0
対辺B(mm)
8.0
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
働き長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756792
#5HJ5535S
1箱(250個)
35.0
65-2097-11
5.5×35
15.0
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
05756808
#5HJ5550S
1箱(150個)
50.0
65-2097-12
5.5×50
30.0
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください