ヤマヒロ
ジャックポイント モドリーマー シンワッシャー
ねじ長さS(mm)
45.0
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
2.3~3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
12.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.3
ドリル長さk(mm)
10.0
ドリル幅dk(mm)
4.1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
働き長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756817
LWB60
1箱(150個)
60.0
65-2099-23
5×60
19~43
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
05756826
LWB70
1箱(100個)
70.0
65-2099-24
5×70
29~53
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください