曜日別特売

ジャックポイント 四角穴付 三価クロメート

ジャックポイント 四角穴付  三価クロメート - ヤマヒロジャックポイント 四角穴付  三価クロメート - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)40.0表面処理三価クロメート仕様クロムフリー全長L(mm)65.0適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8頭径D(Φmm)11.0アズワン品番65-2097-83ねじサイズ5×65RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)6.0ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)29~53ドリル幅dk(mm)4.0内容量1箱(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05756835FQJ565-3C
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05756835
2025-02-14
用途: 50ミリALCに
建設業・工事業

リフォーム工事で鉄骨直張りの50ミリのALCの少しの張り替えで使用させて頂き少量工事の為助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする