ヤマヒロ
ステンレス アルコース フラットモド
ねじ長さS(mm)
43.0
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
ねじ径d
5.7
頭径D(Φmm)
12.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05756948
SFMC45
1箱(300個)
45.0
65-2101-11
6×45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
05756957
SFMC65
1箱(200個)
65.0
65-2101-12
6-65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください