ヤマヒロ
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックス
材質
ステンレス
仕上
三価ユニクロ
頭部形状
ヘックス
ねじ径d
6
頭径D(Φmm)
13.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.3
ドリル長さk(mm)
8.0
ドリル幅dk(mm)
5.4
対辺B(mm)
9.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55129245
SCH650
1箱(100個)
全ねじ
6×50
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
55129254
SCH660
1箱(100個)
全ねじ
6×60
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
55129263
SCH670
1箱(200個)
全ねじ
6×70
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
05757027
SCH690
1箱(200個)
全ねじ
6×90
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
05757036
SCH6105
1箱(200個)
70.0
6×105
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
05757045
SCH6115
1箱(200個)
70.0
6×115
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
05757054
SCH6135
1箱(150個)
70.0
6×135
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
55129279
SCH6150
1箱(150個)
70
6×150
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください