ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付

ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 - ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 - ヤマヒロステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付 - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上三価ユニクロ仕様クロムフリーRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
全12種類を絞り込む
全長L(mm)
ねじ径d
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05757063SCH519AZW1箱(350個)15.53.2まで4.813.065-2100-66
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05757072SCH525AZW1箱(300個)21.53.2まで4.813.065-2100-67
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05757088SCH535AZW1箱(200個)31.53.2まで4.813.065-2100-68
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
05757097SCH545AZW1箱(200個)41.53.2まで4.813.065-2100-69
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
05757106SCH555AZW1箱(150個)51.53.2まで4.813.065-2100-70
オープン
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
05757115SCH619AZW1箱(250個)15.52.0まで6.016.065-2100-71
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
05757124SCH625AZW1箱(200個)21.56.0まで6.016.065-2100-72
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
05757133SCH635AZW1箱(150個)31.56.0まで6.016.065-2100-73
オープン
7,098
7,808(税込)
当日出荷
05757142SCH645AZW1箱(100個)41.56.0まで6.016.065-2100-74
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
05757158SCH650AZW1箱(100個)46.56.0まで6.016.065-2100-75
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
05757167SCH660AZW1箱(100個)56.56.0まで6.016.065-2100-76
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
05757176SCH670AZW1箱(200個)66.56.0まで6.016.065-2100-77
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05757124
2020-04-23
用途: 笠木の補強
建設業・工事業

非常に使い良かったです。
機会が有りましたら
また注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1095:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする