ヤマヒロ
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ
ねじの呼び
M4.2
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
仕上
パシペート
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
7.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.7
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05757185
SW25F
1箱(1000個)
25.0
65-2102-19
4.2×25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
05757194
SW32F
1箱(1000個)
32.0
65-2102-20
4.2×32
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
05757203
SW41F
1箱(500個)
41.0
65-2102-21
4.2×41
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください