ヤマヒロ
ステンレス コーススレッド 全ネジ
ねじの呼び
M4.2
ねじ径d
4.2
ねじピッチp(mm)
2.8
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
仕上
パシペート
頭径D(Φmm)
8.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
全7種類を絞り込む
全長L(mm)
選択してください
25.0
28.0
32.0
38.0
41.0
45.0
51.0
内容量
1箱(500個)
1箱(700個)
1箱(1000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05757212
SW25
1箱(1000個)
25.0
全ねじ
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
05757228
SW28
1箱(1000個)
28.0
全ねじ
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
05757237
SW32
1箱(1000個)
32.0
全ねじ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
05757246
SW38
1箱(700個)
38.0
全ねじ
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
05757255
SW41
1箱(500個)
41.0
全ねじ
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
05757264
SW45
1箱(500個)
45.0
全ねじ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
05757273
SW51
1箱(500個)
51.0
全ねじ
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください