ヤマヒロ
ステンレス コーススレッド 半ネジ
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
仕上
パシペート
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
種別
ねじピッチp(mm)
全長L(mm)
ねじ径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05757282
SW57
1箱(400個)
M4.2
半ねじ
2.8
57.0
4.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
05757298
SW65
1箱(300個)
M4.2
半ねじ
2.8
65.0
4.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
05757307
SW75
1箱(200個)
M4.8
半ねじ
3.2
75.0
4.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
05757316
SW90
1箱(200個)
M5.5
半ねじ
3.2
90.0
5.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
05757325
SW120
1箱(120個)
M5.5
半ねじ
3.2
120.0
5.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください