ステンレス ジャックポイント ノンヘッド

ステンレス ジャックポイント ノンヘッド - ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッド - ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッド - ヤマヒロステンレス ジャックポイント ノンヘッド - ヤマヒロ
(3件のレビュー)
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス仕上パシペートドリル幅dk(mm)4仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2までねじ径d4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
アズワン品番
ドリル長さk(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05757605SNJ5161箱(1000個)16.010.065-2101-656.04.0
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05757614SNJ5191箱(700個)19.010.065-2101-666.07.0
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
05757623SNJ5251箱(500個)25.010.065-2101-676.013.0
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
05757632SNJ5351箱(300個)35.010.065-2101-686.023.0
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
55129455SNJ5451箱(250個)451065-2101-69633
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55129455
2023-03-30
用途: 壁面看板取付
泉アート

マグネットがつくのでステンレスでも鉄に近いかと。
割と折れやすいので結局下穴が必要な場面があった。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 05757605
2018-11-15
用途: パネル貼るのに使いました!
株式会社宣工社製造業

パネル貼るのに使いましたが普通にマグネットにひっくきます、混ざりもんですね!

3が参考にしています
対象商品 : 05757632
2018-11-05
用途: パネル取付
有限会社プール企画建設業・工事業

長さのバリエーションがもう少しあるといいかな。+の部分が少し浅い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする