ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント フレキ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
全長L(mm)
25.0
適合板厚(mm)
2.3まで
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
7.0
アズワン品番
65-2101-14
ねじサイズ
3.8×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.5
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
17.0
ドリル幅dk(mm)
3.1
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05757648
SFSJ25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください