ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ

ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ - ヤマヒロステンレス ジャックポイント リーマーフレキ - ヤマヒロステンレス ジャックポイント リーマーフレキ - ヤマヒロステンレス ジャックポイント リーマーフレキ - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
材質ステンレス仕上パシペートワックス仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
全長L(mm)
ねじ径d
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758007SBW281箱(700個)全ねじ28.01.6~2.3まで4.27.5
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
05758016SBW371箱(500個)全ねじ37.01.6~2.3まで4.27.5
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
05758025SBWB501箱(200個)40.051.02.3~3.2まで4.810.0
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
05758034SBW321箱(700個)全ねじ32.01.6~2.3まで4.27.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
05758043SBW451箱(300個)37.045.01.6~2.3まで4.27.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
05758052SBWB601箱(150個)45.060.02.3~3.2まで4.810.0
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758052
2018-08-21
用途: トレーラーの床板張替
金融・保険業

2mmの鉄板に床板をはるのに使用したが、特に問題なく打ち込めた。材質がステンレスコーティングの中で低い方なので耐久性が心配である

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
952:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする