ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス(SUS410)
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント
適合板厚(mm)
2.3まで
頭部形状
皿特小頭
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
6
ねじピッチp(mm)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル幅dk(mm)
3.4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじサイズ
ドリル長さk(mm)
働き長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758077
D=6 SFJ13
1箱(1000個)
13
4×13
5
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
05758086
D=6 SFJ16
1箱(1000個)
16
4×16
5
6
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
05758095
D=6 SFJ19
1箱(1000個)
19
4×19
5
9
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
05758104
D=6 SFJ25
1箱(1000個)
25
4×25
5.5
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
60869455
540-643
1箱(400本)
13
4×13
5
5
オープン
¥
4,668
¥
5,135
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60869464
540-644
1箱(300本)
16
4×16
5
6
オープン
¥
3,996
¥
4,396
(税込)
当日出荷
60869473
540-645
1箱(300本)
19
4×19
5
9
オープン
¥
4,334
¥
4,767
(税込)
当日出荷
60869489
540-646
1箱(300本)
25
4×25
5.5
15
オープン
¥
5,006
¥
5,507
(税込)
当日出荷
05758068
D=6 SFJ10
1箱(1500個)
10
4×10
4
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください