ヤマヒロ
ステンレス ジャックポイント 皿
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイント皿
頭部形状
皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
適合板厚(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758138
SFJ13
1箱(1000個)
13.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-92
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
05758147
SFJ16
1箱(1000個)
16.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-93
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
05758156
SFJ19
1箱(1000個)
19.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-94
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
05758165
SFJ25
1箱(800個)
25.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-95
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
05758174
SFJ30
1箱(700個)
32.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-96
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
05758183
SFJ35
1箱(600個)
35.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-97
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
05758192
SFJ40
1箱(400個)
41.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-98
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
05758208
SFJ50
1箱(300個)
51.0
2.3まで
4.2
8.0
65-2100-99
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
05758217
SFJB50
1箱(200個)
51.0
3.2まで
4.8
10.0
65-2101-01
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください