曜日別特売

ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス ステンレス座金

ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス  ステンレス座金 - ヤマヒロステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス  ステンレス座金 - ヤマヒロステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス  ステンレス座金 - ヤマヒロ
(5件のレビュー)
仕様クロムフリー全長L(mm)25.0仕上スーパーパシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)13.0アズワン品番65-2102-22RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)6.0働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.0座高h(mm)11.0対辺B(mm)8.0内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合板厚(mm)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758235SナミザHX25ステンレス2.3まで5×25
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-03
用途: 屋根トタン打ち
株式会社金木建設建設業・工事業

厚みのトタンとC鋼でしたがビスの入りがとても良かったので仕事がはかどりました

2020-09-22
用途: アルミサンルームの屋根、ポリカ波板貼り替えのおさえ
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

アルミには何の問題もなく食らいつい行きました。
ただし鉄やステンが相手だとねじ切れてしまう。

対象商品 : 05758235
2019-03-16
用途: 波板の補強工事

ばっちりの商品で、すぐに発送していただき、大変満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 05758235
2017-08-12
用途: 屋根工事ポリカ波板の固定

オールステンレスの商品は少ないため見つかって良かった。しょうひんもお手頃価格でした。

対象商品 : 05758235
2018-03-05
用途: 風よけ
大富士製茶有限会社農・林・水産業

初めてなのでわからないが普通に使えています。よいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする