曜日別特売

ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス(ブロンズ) ポリカ座金

ステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス(ブロンズ) ポリカ座金 - ヤマヒロステンレス ジャックポイントストッパー付ヘックス(ブロンズ) ポリカ座金 - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
ねじ長さS(mm)13.0材質ステンレス仕上ブロンズ仕様クロムフリー全長L(mm)25.0適合板厚(mm)2.3までねじ径d4.8アズワン品番65-2097-17ねじサイズ5×25RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)5.2ドリル長さk(mm)5.5働き長さL1(mm)2.5ドリル幅dk(mm)4.1座高h(mm)9.5対辺B(mm)8.0内容量1箱(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758253BRプラザHEX25
オープン
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758253
2022-04-30
用途: ポリカの波板の固定(スチール角パイプ下地)に使用しました。
株式会社フカノサッシ建設業・工事業

スチール角パイプへの波板の取り付けに使用しました。
ドリルの刃もそこそこの切れて使いやすかったです。
たまたまなのかもしれませんが、200個の内1個だけですが
プラスチックの傘のところが丸く抜けてしまったのがありました
ドリルの山が途中までしかないので一定のところまでしか食い込まないはずなのですが。
100個入りにしてもらえると助かります。
予定よりも多めに使用したので10個ほど足りなくなり
追加で購入しましたがついかで200個は多すぎます。
小ロットも作ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4603:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする