ヤマヒロ
ステンレス トルネードポイント トラス ブロンズ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
12.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2102-05
ねじサイズ
4×12
頭高さH(mm)
2.0
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758305
STT412RBR
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください