曜日別特売

ステンレス ビスコン ナベ

ステンレス ビスコン ナベ - ヤマヒロステンレス ビスコン ナベ - ヤマヒロステンレス ビスコン ナベ - ヤマヒロステンレス ビスコン ナベ - ヤマヒロ
(1件のレビュー)
材質ステンレス仕上パシペート仕様クロムフリー頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
ねじ径d
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
ドリル径(Φmm)
全長L(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05758357PVT420251箱(200個)全ねじ3.4~3.525.04.28.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05758366PVT420321箱(200個)全ねじ3.4~3.532.04.28.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05758375PVT530351箱(100個)全ねじ4.3~4.535.05.39.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
05758384PVT530451箱(100個)全ねじ4.3~4.545.05.39.3
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
05758393PVT530601箱(80個)44.04.3~4.560.05.39.3
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55130164PVT420451箱(100個)全ねじ3.4~3.5454.28
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
55130173PVT420381箱(150個)全ねじ3.4~3.5384.28
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05758366
2021-09-14
用途: 外壁への固定に
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

屋外や水廻りの固定にはステンレスビスを使用します。下穴あけてインパクトドライバーで締めこみますが、一般的なトルクでも頭が飛ぶことが多々あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする