ヤマヒロ
ステンレス ビスコン 皿
仕様
クロムフリー
頭部形状
皿
仕上
パシペート
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
選択してください
4×25
4×32
4×38
4×45
5×45
5×60
全長L(mm)
選択してください
25.0
32.0
35
38.0
45.0
50
60.0
70
75
ねじ径d
4.2
5.3
6.3
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
ねじピッチp(mm)
頭径D(Φmm)
全長L(mm)
ねじ長さS(mm)
ドリル径(Φmm)
ねじ径d
頭高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758402
FVT42025
1箱(200個)
4×25
1.5
7.0
25.0
全ねじ
3.4~3.5
4.2
2.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
05758418
FVT42032
1箱(200個)
4×32
1.5
7.0
32.0
全ねじ
3.4~3.5
4.2
2.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
05758427
FVT42038
1箱(150個)
4×38
1.5
7.0
38.0
全ねじ
3.4~3.5
4.2
2.2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
05758436
FVT42045
1箱(100個)
4×45
1.5
7.0
45.0
全ねじ
3.4~3.5
4.2
2.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
05758445
FVT53045
1箱(100個)
5×45
1.6
10.0
45.0
全ねじ
4.3~4.5
5.3
3.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
05758454
FVT53060
1箱(80個)
5×60
1.6
10.0
60.0
45.0
4.3~4.5
5.3
3.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
55130128
FVT53035
1箱(100個)
-
1.6
10
35
全ねじ
4.3~4.5
5.3
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55130137
FVT53070
1箱(50個)
-
1.6
10
70
45
4.3~4.5
5.3
3.5
オープン
取扱い終了
55130146
FVT53050
1箱(100個)
-
1.6
10
50
45
4.3~4.5
5.3
3.5
オープン
取扱い終了
返品不可
55130155
FVT63075
1箱(50個)
-
1.8
12
75
45
5.3~5.5
6.3
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください