ヤマヒロ
ステンレス 樋受フラットトラス
材質
ステンレスSUS410
仕様
クロムフリー
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.8
頭径D(Φmm)
8.0
頭高さH(mm)
1.8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
仕上
全長L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758558
SFTHC32SP
1箱(500個)
スーパーパシペート
32.0
3.8×32
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
05758567
SFTHC45SP
1箱(300個)
スーパーパシペート
45.0
3.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
05758576
SFTHC38SP
1箱(400個)
スーパーパシペート
38.0
3.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05758585
SFTHC32RBR
1箱(500個)
R.ブラウン
32.0
3.8×32
オープン
取扱い終了
返品不可
05758594
SFTHC38RBR
1箱(400個)
R.ブラウン
38.0
3.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05758603
SFTHC45RBR
1箱(300個)
R.ブラウン
45.0
3.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
05758612
SFTHC32RBK
1箱(500個)
R.ブラック
32.0
3.8×32
オープン
取扱い終了
返品不可
05758628
SFTHC38RBK
1箱(400個)
R.ブラック
38.0
3.8×38
オープン
取扱い終了
返品不可
05758637
SFTHC45RBK
1箱(300個)
R.ブラック
45.0
3.8×45
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください