ヤマヒロ
ステンレスモドトラス(シンワッシャー)
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.2
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
3.0
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758673
SL19
1箱(1000個)
19.0
4.2×19
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
05758682
SL25
1箱(800個)
25.0
4.2×25
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
05758698
SL32
1箱(700個)
32.0
4.2×32
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
05758664
SL13
1箱(1000個)
13.0
4.2×13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください