ヤマヒロ
ドライウォール ステンレス ラッパ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
仕様
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
ねじ径d
頭径D(Φmm)
アズワン品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758716
K4
1箱(1000個)
22.0
3.5
8.0
65-2098-91
3.5×22
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
05758734
K4-32
1箱(1000個)
32.0
3.5
8.0
65-2098-93
3.5×32
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
05758707
K6
1箱(1000個)
20.0
3.0
7.0
65-2098-95
3.0×20
オープン
取扱い終了
返品不可
05758725
K4-25
1箱(1000個)
25.0
3.5
8.0
65-2098-92
3.5×25
オープン
取扱い終了
返品不可
05758743
K4-41
1箱(500個)
41.0
3.5
8.0
65-2098-94
3.5×41
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください