ヤマヒロ
ドライウォール イエロークロメート ラッパ
ねじ長さS(mm)
65.0
表面処理
イエロークロメート
仕上
イエロー
全長L(mm)
90.0
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
9.0
アズワン品番
65-2100-53
ねじサイズ
4.8×90
頭高さH(mm)
4.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758768
S90Y
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください