ヤマヒロ
ドライウォール カラー フレキ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
カラー
頭径D(Φmm)
7.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
ねじ径d
アズワン品番
ねじサイズ
頭高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05758777
K3C
22.0
3.5
65-2098-90
3.5×22
3.1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
05758786
FS25C
25.0
3.5
65-2097-90
3.5×25
3.1
オープン
取扱い終了
返品不可
05758795
FS32C
32.0
3.0
65-2097-91
3.5×32
3.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください